Startseite

GEWISS - GEWGW96991 PETTINE A PUNTALE 4P 56 MOD. - GW96991

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96991 PETTINE A PUNTALE 4P 56 MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Länge - 1000 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 56

Packung

  • 15 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564276413

Artikelnummer

GEWGW96991

Herstellernummer

GW96991

Hersteller

GEW

Anzahl der Phasen:

4

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Länge:

1000 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

56

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Farbe:

grau

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Zuschneidbar:

ja

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie