Startseite

GEWISS - GEWGW96899 ANALIZZATORE DI RETE - GW96899

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96899 ANALIZZATORE DI RETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Direktmessung

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Strommessgerät - nein

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Mit Drehzahlmesser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564669123

Artikelnummer

GEWGW96899

Herstellernummer

GW96899

Hersteller

GEW

Ausführung:

Direktmessung

Montageart:

DIN-Schiene

Strommessgerät:

nein

Blindleistungsmesser:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

Frequenzmesser:

nein

Impulszähler:

nein

Voltmeter:

nein

Oberschwingungsmessung:

nein

Scheinleistung:

nein

Wirkleistungsmessgerät:

nein

Leistungsfaktor:

nein

Phasenwinkel (cos phi):

nein

Messwertspeicher:

nein

Messungsart Lastgang:

ja

Geeicht:

nein

Impulsausgang:

ohne

Abtastfrequenz:

50 Hz

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenzmessbereich:

50...60 Hz

Display:

LCD

Fernanzeige:

nein

Geeignet für RJ-Stecker:

nein

Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:

nein

Mit Kommunikationsinterface M-Bus:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.