Startseite

GEWISS - GEWGW96879 AMPEROMETRO DIGIT. ALIM. T.A. 999A 2M - GW96879

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96879 AMPEROMETRO DIGIT. ALIM. T.A. 999A 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 5...999 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - DIN-Schiene

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564425125

Artikelnummer

GEWGW96879

Herstellernummer

GW96879

Hersteller

GEW

Messbereich:

5...999 A

Wandleranschluss:

ja

Spannungsart:

AC

Ausführung:

DIN-Schiene

Genauigkeitsklasse:

0.5

Überstromskala:

nein

Messsystem:

digital

Geeicht:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite:

35 mm

Höhe:

85 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schleppzeiger:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie