Startseite

GEWISS - GEWGW96878 AMPEROMETRO ANAL.ALIM. T.A. 5A 3M - GW96878

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96878 AMPEROMETRO ANAL.ALIM. T.A. 5A 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 5...999 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Spannungsart - AC

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - DIN-Schiene

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564133532

Artikelnummer

GEWGW96878

Herstellernummer

GW96878

Hersteller

GEW

Messbereich:

5...999 A

Wandleranschluss:

ja

Spannungsart:

AC

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

DIN-Schiene

Nominaler Endwert der Skala:

5 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Überstromskala:

nein

Messsystem:

Drehspule

Geeicht:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite:

54 mm

Höhe:

85 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

Schleppzeiger:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie