GEWISS - GEWGW96872 AMPEROMETRO ANAL. ALIM. DIR. 20A 3M - GW96872

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 20 A
Wandleranschluss - nein
Genauigkeitsklasse - 1.5
Spannungsart - AC
Überstromskala - nein
Packung
4 ST
EAN
8011564064720
Artikelnummer
GEWGW96872
Herstellernummer
GW96872
Hersteller
GEW
Nominaler Endwert der Skala:
20 A
Wandleranschluss:
nein
Genauigkeitsklasse:
1.5
Spannungsart:
AC
Überstromskala:
nein
Geeicht:
nein
Ausführung:
DIN-Schiene
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
54 mm
Höhe:
85 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Schleppzeiger:
nein
Skalenbeleuchtung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie