Startseite

GEWISS - GEWGW96867 VOLTMETRO DIGITALE 0-500V 2M - GW96867

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96867 VOLTMETRO DIGITALE 0-500V 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - DIN-Schiene

  • Messsystem - digital

  • Breite - 35 mm

  • Wandleranschluss - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564425118

Artikelnummer

GEWGW96867

Herstellernummer

GW96867

Hersteller

GEW

Spannungsart:

AC

Ausführung:

DIN-Schiene

Messsystem:

digital

Breite:

35 mm

Wandleranschluss:

nein

Höhe:

85 mm

Genauigkeitsklasse:

0.5

Geeicht:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Skalenbeleuchtung:

nein

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie