Startseite

GEWISS - GEWGW96856 COMMUTATORE AMPEROMETRICO 4 POSIZIONI - GW96856

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Nullstellung - ja

  • Gerätebauart - Verteilereinbau

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Mit Bedienelement - ja

  • Schutzart (IP) - IP30

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564114043

Artikelnummer

GEWGW96856

Herstellernummer

GW96856

Hersteller

GEW

Mit Nullstellung:

ja

Gerätebauart:

Verteilereinbau

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Mit Bedienelement:

ja

Schutzart (IP):

IP30

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie