Startseite

GEWISS - GEWGW96851 COMMUTATORE VOLTMETRICO 4 POS.FASE NEUT. - GW96851

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96851 COMMUTATORE VOLTMETRICO 4 POS.FASE NEUT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messung zwischen den Phasen möglich - nein

  • Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - ja

  • Mit Nullstellung - ja

  • Gerätebauart - Verteilereinbau

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 4 ST

Produktserien

90 AM

Messung zwischen den Phasen möglich:

nein

Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:

ja

Mit Nullstellung:

ja

Gerätebauart:

Verteilereinbau

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Mit Bedienelement:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.