Startseite

GEWISS - GEWGW96771 CASSETTA DA PARETE CON MANOVRA SALVAM. - GW96771

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96771 CASSETTA DA PARETE CON MANOVRA SALVAM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564184169

Artikelnummer

GEWGW96771

Herstellernummer

GW96771

Hersteller

GEW

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

92 mm

Höhe:

170 mm

Tiefe:

95 mm

Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie