GEWISS - GEWGW96590 SPIA SINGOLA BIANCO 12 48V AC/DC 1M - GW96590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - weiß
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsspannung - 48 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
12 ST
EAN
8011564448094
Artikelnummer
GEWGW96590
Herstellernummer
GW96590
Hersteller
GEW
Farbe der Kalotte:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
48 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Schutzart (IP):
IP20
Max. Lampenleistung:
0.8 W
Einbautiefe:
72 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


