Startseite

GEWISS - GEWGW96583 SPIA SINGOLA GIALLO 230V 1M - GW96583

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96583 SPIA SINGOLA GIALLO 230V 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - gelb

  • Leuchtmittel - LED

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 12 ST

EAN

8011564674646

Artikelnummer

GEWGW96583

Herstellernummer

GW96583

Hersteller

GEW

Farbe der Kalotte:

gelb

Leuchtmittel:

LED

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP20

Max. Lampenleistung:

0.8 W

Einbautiefe:

72 mm

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie