GEWISS - GEWGW96582 SPIA SINGOLA VERDE 230V 1M - GW96582

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - grün
Leuchtmittel - LED
Max. Lampenleistung - 0.8 W
Bemessungsspannung - 230 V
Spannungsart - AC
Packung
12 ST
Produktserien
90 AM
EAN
8011564674622
Artikelnummer
GEWGW96582
Herstellernummer
GW96582
Hersteller
GEW
Farbe der Kalotte:
grün
Leuchtmittel:
LED
Max. Lampenleistung:
0.8 W
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP20
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.