GEWISS - GEWGW96567 PULSANTE 1NC 16A SPIA ROS. 230V 1M - GW96567

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltstrom - 16 A
Schaltspannung - 250 V
Farbe der Kalotte - rot
Farbe des Knopfes - weiß
Spannungsart - AC
Packung
12 ST
EAN
8011564447998
Artikelnummer
GEWGW96567
Herstellernummer
GW96567
Hersteller
GEW
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
250 V
Farbe der Kalotte:
rot
Farbe des Knopfes:
weiß
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Lampenspannung:
230...230 V
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
72 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


