GEWISS - GEWGW96542 INTERR.NON AUTOM+SPIA-32A 2P 230V-1 MOD - GW96542

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter mit Kontrollleuchte
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 32 A
Packung
12 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564447912
Artikelnummer
GEWGW96542
Herstellernummer
GW96542
Hersteller
GEW
Schaltfunktion:
Ausschalter mit Kontrollleuchte
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Mit Signallampe:
ja
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
230 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1.5 kA
Farbe der Kalotte:
rot
Breite in Teilungseinheiten:
1
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Einbautiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Licht"
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


