Startseite

GEWISS - GEWGW96540 INTERR.NON AUTOM+SPIA-32A 1P 230V-1 MOD - GW96540

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96540 INTERR.NON AUTOM+SPIA-32A 1P 230V-1 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter mit Kontrollleuchte

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 32 A

Packung

  • 12 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564447899

Artikelnummer

GEWGW96540

Herstellernummer

GW96540

Hersteller

GEW

Schaltfunktion:

Ausschalter mit Kontrollleuchte

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

32 A

Polzahl:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Mit Signallampe:

ja

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

230 V

Farbe der Kalotte:

rot

Breite in Teilungseinheiten:

1

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Einbautiefe:

72 mm

Schutzart (IP):

IP20

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Licht"

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie