GEWISS - GEWGW96525 PRESA 2P+T 16A DIN STD IT/DE 2,5M - GW96525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Mit Klappdeckel - ja
Spannungsart - AC
Ausführung - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
90 AM
EAN
8011564668713
Artikelnummer
GEWGW96525
Herstellernummer
GW96525
Hersteller
GEW
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
ja
Spannungsart:
AC
Ausführung:
sonstige
Schutzkontakt:
rund
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Steckdosen:
1
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):
0


