Startseite

GEWISS - GEWGW96523 PRESA 2P+T 16A DIN STD DE 2,5M+COPERCHIO - GW96523

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96523 PRESA 2P+T 16A DIN STD DE 2,5M+COPERCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Mit Klappdeckel - ja

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Packung

  • 8 ST

EAN

8011564441736

Artikelnummer

GEWGW96523

Herstellernummer

GW96523

Hersteller

GEW

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Mit Klappdeckel:

ja

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Schutzkontakt:

Erdungsclips

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Mit Kontroll-Leuchte:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Steckdosen:

1

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):

0

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie