Startseite

GEWISS - GEWGW96434 TRASF.PER SUONERIE 40VA T.P.230V T.S.24V - GW96434

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96434 TRASF.PER SUONERIE 40VA T.P.230V T.S.24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärspannung 2 - 12 V

  • Sekundärspannung 3 - 24 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 20 A

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564063792

Artikelnummer

GEWGW96434

Herstellernummer

GW96434

Hersteller

GEW

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärspannung 2:

12 V

Sekundärspannung 3:

24 V

Sekundärstromstärke 1:

20 A

Sekundärstromstärke 2:

40 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Länge:

85 mm

Breite:

52.5 mm

Höhe:

58 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

Kurzschlusssicher:

nein

Temperaturschutz:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie