Startseite

GEWISS - GEWGW96433 TRASF.PER SUONERIE 40VA T.P.230V T.S.12V - GW96433

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96433 TRASF.PER SUONERIE 40VA T.P.230V T.S.12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 4 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 13 A

  • Art des Trafos - Standardklingeltrafo

  • Sekundärspannung 2 - 8 V

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564063785

Artikelnummer

GEWGW96433

Herstellernummer

GW96433

Hersteller

GEW

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

4 V

Sekundärstromstärke 1:

13 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Sekundärspannung 2:

8 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Sekundärstromstärke 2:

27 A

Aufputzmontage:

nein

Sekundärspannung 3:

12 V

Unterputzmontage:

ja

Sekundärstromstärke 3:

40 A

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

52.5 mm

Länge:

85 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

58 mm

Temperaturschutz:

nein

Kurzschlusssicher:

nein

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie