GEWISS - GEWGW96423 TRASF.PER SUONERIE 10VA T.P.230V T.S.12V - GW96423

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 4 V
Sekundärspannung 2 - 8 V
Sekundärspannung 3 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 3.3 A
Packung
6 ST
EAN
8011564063723
Artikelnummer
GEWGW96423
Herstellernummer
GW96423
Hersteller
GEW
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
4 V
Sekundärspannung 2:
8 V
Sekundärspannung 3:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
3.3 A
Sekundärstromstärke 2:
6.6 A
Sekundärstromstärke 3:
10 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Länge:
85 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
58 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Kurzschlusssicher:
nein
Temperaturschutz:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein