Startseite

GEWISS - GEWGW96421 TRASF.PER SUONERIE 5VA T.P.230V T.S.12V - GW96421

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96421 TRASF.PER SUONERIE 5VA T.P.230V T.S.12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 4 V

  • Sekundärspannung 2 - 8 V

  • Sekundärspannung 3 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 1.7 A

Packung

  • 6 ST

EAN

8011564063709

Artikelnummer

GEWGW96421

Herstellernummer

GW96421

Hersteller

GEW

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

4 V

Sekundärspannung 2:

8 V

Sekundärspannung 3:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

1.7 A

Sekundärstromstärke 2:

3.3 A

Sekundärstromstärke 3:

5 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Länge:

85 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

58 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Kurzschlusssicher:

nein

Temperaturschutz:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie