Startseite

GEWISS - GEWGW96325 TRASFORMATORE DI SICUREZZA 100VA 230V - GW96325

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96325 TRASFORMATORE DI SICUREZZA 100VA 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 24 V

  • Sekundärspannung 2 - 24 V

  • Sekundärspannung 3 - 24 V

  • Max. Verlustleistung - 1.8 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035467479

Artikelnummer

GEWGW96325

Herstellernummer

GW96325

Hersteller

GEW

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

24 V

Sekundärspannung 2:

24 V

Sekundärspannung 3:

24 V

Max. Verlustleistung:

1.8 W

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Länge:

85 mm

Höhe:

58 mm

Breite in Teilungseinheiten:

8

Kurzschlusssicher:

ja

Temperaturschutz:

ja

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie