GEWISS - GEWGW96324 TRASFORMATORE DI SICUREZZA 63VA 230V - GW96324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärspannung 2 - 12 V
Sekundärspannung 3 - 24 V
Max. Verlustleistung - 1.8 W
Packung
1 ST
Produktserien
90 AM
EAN
8011564177079
Artikelnummer
GEWGW96324
Herstellernummer
GW96324
Hersteller
GEW
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärspannung 2:
12 V
Sekundärspannung 3:
24 V
Max. Verlustleistung:
1.8 W
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Länge:
85 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
58 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Kurzschlusssicher:
ja
Temperaturschutz:
ja
Mit Ein-/Ausschalter:
nein


