GEWISS - GEWGW96322 TRASFORMATORE DI SICUREZZA 25VA 230V - GW96322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2 - 12 V
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
4 ST
EAN
8011564536012
Artikelnummer
GEWGW96322
Herstellernummer
GW96322
Hersteller
GEW
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2:
12 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Aufputzmontage:
nein
Sekundärspannung 3:
24 V
Unterputzmontage:
ja
Max. Verlustleistung:
0.9 W
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
52.5 mm
Länge:
85 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
58 mm
Temperaturschutz:
ja
Kurzschlusssicher:
ja
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


