Startseite

GEWISS - GEWGW96321 TRASFORMATORE DI SICUREZZA 15VA 230V - GW96321

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96321 TRASFORMATORE DI SICUREZZA 15VA 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Art des Trafos - Sicherheitstrafo

  • Sekundärspannung 2 - 12 V

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564178717

Artikelnummer

GEWGW96321

Herstellernummer

GW96321

Hersteller

GEW

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Sekundärspannung 2:

12 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Aufputzmontage:

nein

Sekundärspannung 3:

24 V

Unterputzmontage:

ja

Max. Verlustleistung:

0.9 W

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

52.5 mm

Länge:

85 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

58 mm

Temperaturschutz:

ja

Kurzschlusssicher:

ja

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie