GEWISS - GEWGW96187 INTER.MANOVRA-SEZ.ROTAT. 4P 32A 1000V DC - GW96187

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 32 A
Packung
1 ST
EAN
8011564775480
Artikelnummer
GEWGW96187
Herstellernummer
GW96187
Hersteller
GEW
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
1000 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
DC
Min. Bemessungsspannung:
1000 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
3.5
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Einbautiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP40
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


