Startseite

GEWISS - GEWGW96186 INTER.MANOVRA-SEZ. ROTAT. 2P 25A 600V DC - GW96186

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96186 INTER.MANOVRA-SEZ. ROTAT. 2P 25A 600V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 25 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564775473

Artikelnummer

GEWGW96186

Herstellernummer

GW96186

Hersteller

GEW

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

25 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

600 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

DC

Min. Bemessungsspannung:

600 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.9 kA

Farbe der Kalotte:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

3.5

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Einbautiefe:

72 mm

Schutzart (IP):

IP40

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie