GEWISS - GEWGW96158 INTER.MANOVRA-SEZIONATORE 2P 100A - GW96158

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 100 A
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
45 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564131675
Artikelnummer
GEWGW96158
Herstellernummer
GW96158
Hersteller
GEW
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
100 A
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
415 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
415 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1.2 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.3 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
2
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Einbautiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP40
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie