Startseite

GEWISS - GEWGW96015 SGANC.LANCIO 230V IDP 4P (3M) 0,5M - GW96015

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96015 SGANC.LANCIO 230V IDP 4P (3M) 0,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Mit Autotest für Fehlerstromfunktion - nein

  • Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) - 4

  • Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit - 100 A

Packung

  • 12 ST

EAN

8011564204874

Artikelnummer

GEWGW96015

Herstellernummer

GW96015

Hersteller

GEW

Gerätemontage:

FI/LS und Leitungsschutzschalter

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

100 A

Funktion:

Fernauslöser

Spannungsart:

AC

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie