Startseite

GEWISS - GEWGW96014 SGANC.LANCIO CORR.XRESTART RM TOP/CM 1M - GW96014

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96014 SGANC.LANCIO CORR.XRESTART RM TOP/CM 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Mit Autotest für Fehlerstromfunktion - nein

  • Funktion - Arbeitsstromauslöser

Packung

  • 6 ST

EAN

8011564761506

Artikelnummer

GEWGW96014

Herstellernummer

GW96014

Hersteller

GEW

Gerätemontage:

FI/LS und Leitungsschutzschalter

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Funktion:

Arbeitsstromauslöser

Spannungsart:

AC

90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell’interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell’impianto, ripristinano l’alimentazione elettrica garantendo la massima continuità di servizio in totale sicurezza. Disponibile sia per interruttori differenziali puri che per magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell’alimentazione, e PRO, con controllo prolungato dell’impianto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie