GEWISS - GEWGW96009 CONTATTO AUX CONF.MTC/MT/MTHP/MDC 0,5M - GW96009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter
Funktion - Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Anzahl der Fehlersignalschalter - 1
Packung
16 ST
Produktserien
90 AM
EAN
8011564456518
Artikelnummer
GEWGW96009
Herstellernummer
GW96009
Hersteller
GEW
Gerätemontage:
FI/LS und Leitungsschutzschalter
Funktion:
Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein


