Startseite

GEWISS - GEWGW96008 CONTATTO AUX POSIZ.IDP 125A 0,5M - GW96008

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96008 CONTATTO AUX POSIZ.IDP 125A 0,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Gerätemontage - FI-Schutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035129414

Artikelnummer

GEWGW96008

Herstellernummer

GW96008

Hersteller

GEW

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Gerätemontage:

FI-Schutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie