GEWISS - GEWGW96006 CONTATTO AUX SGANC.MTC/MT/MTHP/MDC 0,5M - GW96006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Bemessungsspannung - 230 V
Anzahl der Fehlersignalschalter - 1
Packung
16 ST
EAN
8011564062481
Artikelnummer
GEWGW96006
Herstellernummer
GW96006
Hersteller
GEW
Gerätemontage:
FI/LS und Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Funktion:
Signalschalter
Spannungsart:
AC/DC
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


