GEWISS - GEWGW96003 CONTATTO AUX POSIZ.IDP 4P (3M) 0,5M - GW96003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gerätemontage - FI-Schutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
12 ST
EAN
8011564204843
Artikelnummer
GEWGW96003
Herstellernummer
GW96003
Hersteller
GEW
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gerätemontage:
FI-Schutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
100 A
Funktion:
Hilfsschalter
Spannungsart:
AC/DC
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


