Startseite

GEWISS - GEWGW95512 BL.DIF.A.PREST.4P IMMUN.A REG.0,3-3A 6M - GW95512

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW95512 BL.DIF.A.PREST.4P IMMUN.A REG.0,3-3A 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 100 A

  • Nennspannung - 400...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...3 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

101 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564126121

Artikelnummer

GEWGW95512

Herstellernummer

GW95512

Hersteller

GEW

Nennstrom:

100 A

Nennspannung:

400...400 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...3 A

Polzahl:

4

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

ja

Max. Verzögerungszeit:

150 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

50...50 mm²

Fehlauslöseschutz:

nein

Frequenz:

50 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

50...50 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da: MDC - interruttori magnetotermici differenziali compatti (da 6 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e lΔn da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR], A[S] e F); BD e BDHP - blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (lΔn da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile); IDP - differenziali puri (fino a 100A, lΔn da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], F e B).

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie