GEWISS - GEWGW95438 BL.DIF.A.PREST.2P IN<100A IST.A /0,3 4M - GW95438

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 100 A
Nennspannung - 230...230 V
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Polzahl - 2
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
101 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564116467
Artikelnummer
GEWGW95438
Herstellernummer
GW95438
Hersteller
GEW
Nennstrom:
100 A
Nennspannung:
230...230 V
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Polzahl:
2
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
50...50 mm²
Fehlauslöseschutz:
nein
Frequenz:
50/60 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
50...50 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


