GEWISS - GEWGW95226 INT.MAG.DIF.COM.2P C10 10KA A/0,03 2M - GW95226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 10 A
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564075160
Artikelnummer
GEWGW95226
Herstellernummer
GW95226
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
10 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Polzahl (gesamt):
2
Montageart:
DIN-Schiene
Auslösecharakteristik:
C
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
15 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Fehlauslöseschutz:
nein
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Schutzart (IP):
IP20
Energiebegrenzungsklasse:
3
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35...35 mm²
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C
Einbautiefe:
72 mm
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Verlustleistung:
10 W
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


