Startseite

GEWISS - GEWGW95107 INT.MAG.DIF.COM.1P+N B16 6KA A/0,03 2M - GW95107

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW95107 INT.MAG.DIF.COM.1P+N B16 6KA A/0,03 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 500 V

  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp - 4 kV

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

90 RCD

EAN

8011564298910

Artikelnummer

GEWGW95107

Herstellernummer

GW95107

Hersteller

GEW

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

A

Energiebegrenzungsklasse:

3

Verlustleistung:

16 W

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

6 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

6 kA

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50/60 Hz

Auslösecharakteristik:

B

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

72 mm

Fehlauslöseschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

35...35 mm²

90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da: MDC - interruttori magnetotermici differenziali compatti (da 6 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e lΔn da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR], A[S] e F); BD e BDHP - blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (lΔn da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile); IDP - differenziali puri (fino a 100A, lΔn da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], F e B).