Startseite

GEWISS - GEWGW95029 INT.MAG.DIF.COM.2P C25 10KA AC/0,03 2M - GW95029

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW95029 INT.MAG.DIF.COM.2P C25 10KA AC/0,03 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564074958

Artikelnummer

GEWGW95029

Herstellernummer

GW95029

Hersteller

GEW

Bemessungsstrom:

25 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Polzahl (gesamt):

2

Montageart:

DIN-Schiene

Auslösecharakteristik:

C

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

15 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

10 kA

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

10 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

3

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

35...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35...35 mm²

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Einbautiefe:

72 mm

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Verlustleistung:

25 W

90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da: MDC - interruttori magnetotermici differenziali compatti (da 6 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e lΔn da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR], A[S] e F); BD e BDHP - blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (lΔn da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile); IDP - differenziali puri (fino a 100A, lΔn da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], F e B).

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie