GEWISS - GEWGW94450 BLOCCO DIF.3P IN<63A ISTANT.AC/0,5 3,5M - GW94450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 400...400 V
Nennstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar - nein
Bemessungsfehlerstrom - 0.5...0.5 A
Verzögerungszeit einstellbar - nein
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
8011564061415
Artikelnummer
GEWGW94450
Herstellernummer
GW94450
Hersteller
GEW
Nennspannung:
400...400 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Bemessungsfehlerstrom:
0.5...0.5 A
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Polzahl:
3
Fehlerstrom-Typ:
AC
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35...35 mm²
Fehlauslöseschutz:
nein
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C


