GEWISS - GEWGW94007 INT.MAG.DIF.CO.1P+N C16 4,5KA AC/0,03 2M - GW94007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564059399
Artikelnummer
GEWGW94007
Herstellernummer
GW94007
Hersteller
GEW
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Auslösecharakteristik:
C
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
71.9 mm
Schutzart (IP):
IP20