Startseite

GEWISS - GEWGW90988 RESTART RM PROXMDC 1P+N/2/4P 0,1/0,3A 3M - GW90988

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW90988 RESTART RM PROXMDC 1P+N/2/4P 0,1/0,3A 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - FI/LS-Schalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 3

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Mit Autotest für Fehlerstromfunktion - nein

  • Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) - 4

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564288898

Artikelnummer

GEWGW90988

Herstellernummer

GW90988

Hersteller

GEW

Gerätemontage:

FI/LS-Schalter

Breite in Teilungseinheiten:

3

Bemessungsspannung:

230 V

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Funktion:

Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung

Spannungsart:

AC/DC

90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell’interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell’impianto, ripristinano l’alimentazione elettrica garantendo la massima continuità di servizio in totale sicurezza. Disponibile sia per interruttori differenziali puri che per magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell’alimentazione, e PRO, con controllo prolungato dell’impianto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie