Startseite

GEWISS - GEWGW90986 RESTART RM PROXMDC 1P+N/2/4P 0,03A 3M - GW90986

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW90986 RESTART RM PROXMDC 1P+N/2/4P 0,03A 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - FI/LS-Schalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 3

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Mit Autotest für Fehlerstromfunktion - nein

  • Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) - 2

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564599192

Artikelnummer

GEWGW90986

Herstellernummer

GW90986

Hersteller

GEW

Gerätemontage:

FI/LS-Schalter

Breite in Teilungseinheiten:

3

Bemessungsspannung:

230 V

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

2

Funktion:

Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung

Spannungsart:

AC

90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell’interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell’impianto, ripristinano l’alimentazione elettrica garantendo la massima continuità di servizio in totale sicurezza. Disponibile sia per interruttori differenziali puri che per magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell’alimentazione, e PRO, con controllo prolungato dell’impianto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie