GEWISS - GEWGW90967 RESTART RD PRO X DIFF.2P/4P 0,03A - GW90967

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Montageart - DIN-Schiene
Kurzzeitverzögerter Typ - nein
Stoßstromfestigkeit - 3 kA
Packung
4 ST
EAN
8011564847811
Artikelnummer
GEWGW90967
Herstellernummer
GW90967
Hersteller
GEW
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Montageart:
DIN-Schiene
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Zusatzeinrichtungen integriert:
Selbsttest, automatische Wiedereinschaltung und Hilfsschalter
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
72 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


