GEWISS - GEWGW90930 RESTART AUTOTEST PRO 4P 63A 0,3 A[S] 7M - GW90930
![GEWISS - GEWGW90930 RESTART AUTOTEST PRO 4P 63A 0,3 A[S] 7M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GW10019915.jpg?84758479866B6090979C85758268696D817A82AFC29E&ts=1790311993812)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 63 A
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Selektiver-Typ - ja
Packung
2 ST
EAN
8034035059278
Artikelnummer
GEWGW90930
Herstellernummer
GW90930
Hersteller
GEW
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
63 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Selektiver-Typ:
ja
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
7
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Zusatzeinrichtungen integriert:
Selbsttest, automatische Wiedereinschaltung und Hilfsschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
63 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
72 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


