Startseite

GEWISS - GEWGW90923B RESTART AUTOTEST PRO 4P 63A 0,03 B 7M - GW90923B

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW90923B RESTART AUTOTEST PRO 4P 63A 0,03 B 7M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Selektiver-Typ - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8034035040580

Artikelnummer

GEWGW90923B

Herstellernummer

GW90923B

Hersteller

GEW

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

63 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

ja

Bemessungsspannung:

400 V

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

7

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Zusatzeinrichtungen integriert:

Selbsttest, automatische Wiedereinschaltung und Hilfsschalter

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

63 A

Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:

230 V

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

72 mm

90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell’interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell’impianto, ripristinano l’alimentazione elettrica garantendo la massima continuità di servizio in totale sicurezza. Disponibile sia per interruttori differenziali puri che per magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell’alimentazione, e PRO, con controllo prolungato dell’impianto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie