Startseite

GEWISS - GEWGW90921B RESTART AUTOTEST PRO 4P 25A 0,03 B 7M - GW90921B

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW90921B RESTART AUTOTEST PRO 4P 25A 0,03 B 7M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 2 ST

EAN

8034035040566

Artikelnummer

GEWGW90921B

Herstellernummer

GW90921B

Hersteller

GEW

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

A

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

ja

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Zusatzeinrichtungen integriert:

Selbsttest, automatische Wiedereinschaltung und Hilfsschalter

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

25 A

Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:

230 V

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

7

Einbautiefe:

72 mm

90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell’interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell’impianto, ripristinano l’alimentazione elettrica garantendo la massima continuità di servizio in totale sicurezza. Disponibile sia per interruttori differenziali puri che per magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell’alimentazione, e PRO, con controllo prolungato dell’impianto.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie