GEWISS - GEWGW90917 RESTART AUTOTEST PRO 2P 25A 0,3 A[IR] 5M - GW90917
![GEWISS - GEWGW90917 RESTART AUTOTEST PRO 2P 25A 0,3 A[IR] 5M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGW90917.jpeg.jpg?84758479866B6090978AAB8CA970606D817C82AFC29C9762BAB5BB&ts=1790339663181)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Selektiver-Typ - nein
Packung
4 ST
EAN
8011564833456
Artikelnummer
GEWGW90917
Herstellernummer
GW90917
Hersteller
GEW
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Bemessungsspannung:
230 V
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
5
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Zusatzeinrichtungen integriert:
Selbsttest, automatische Wiedereinschaltung und Hilfsschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
25 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
72 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


