Startseite

GEWISS - GEWGW90025 INT.MAGNET.COMPATTO 1P+N C6 4,5KA 1M - GW90025

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW90025 INT.MAGNET.COMPATTO 1P+N C6 4,5KA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 72 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 6 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

90MCB

EAN

8011564056442

Artikelnummer

GEWGW90025

Herstellernummer

GW90025

Hersteller

GEW

Einbautiefe:

72 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

4.5 kA

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

6 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Verlustleistung:

2 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

nein

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...16 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

90 MCB - Interruttori modulari per protezione circuiti - La Serie 90 MCB soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e cortocircuito, per tutte le applicazioni civili, terziarie e industriali. La gamma è costituita da MTC, interruttori magnetotermici compatti (da 2 a 32A, curve B e C fino a 10kA) MT interruttori magnetotermici tradizionali (da 1 a 63A, curve B, C e D fino a 25kA) MTHP interruttori magnetotermici ad alte prestazioni (da 20 a 125A, curve C e D fino a 25kA).