GEWISS - GEWGW82290 EXTRO - SNODO DI ORIENTAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Länge - 140 mm
Breite - 120 mm
Packung
6 ST
EAN
8011564210363
Artikelnummer
GEWGW82290
Herstellernummer
GW82290
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Länge:
140 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
100 mm
Serie EXTRO - Apparecchi di illuminazione polifunzionali - Apparecchi di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.